Akcesoria do komponentów pneumatycznych SMC D5125

Uchwyt montażowy C95/CP95

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SMC:D5125
Rubix:826316
Producent:D5125
EAN:3618036130744
C95/CP95 Accessory, Mounting Brackets

Informacje techniczne

Typtylny widełkowy zaczep c95 diam 125
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Mocowanie D5125


C95 jest zgodny z ISO, wymienny zgodnie z VDMA24562 i wykorzystuje konstrukcję z cięgłami. Oprócz standardowych amortyzatorów i pierścienia prowadzącego, C95 wykorzystuje konstrukcję uszczelnienia amortyzatora typu „floating”, która znacznie poprawia działanie. Ekskluzywne uszczelnienie SMC w kształcie „8” zapewnia długą żywotność cyklu.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna4400 g
Typtylny widełkowy zaczep c95 diam 125
315,93 Netto
/ Sztuka
388,59 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie