Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC SV2000-50-4A-C8

Akcesorium do serii SV2000

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SMC:SV2000-50-4A-C8
Rubix:2988605
EAN:3618036202458
brand logo

Informacje techniczne

Typzespół bloku kolektorowego
Liczba portów5
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Płyta do SV2000, 2 piny, typ 16 SV2000-50-4A-C8


Seria SV wykorzystuje złącze wielopinowe zamiast tradycyjnych kabli do wewnętrznego okablowania płytek podrzędnych. Poprzez podłączenie każdego bloku do złącza znacznie łatwiej jest zmieniać liczbę stacji. Kasetowe płytki podrzędne oferują najwyższą elastyczność — możliwe jest dodawanie płytek podrzędnych za pomocą prostego mechanizmu otwierania. Dostępne są również konwencjonalne płytki podrzędne z prętami ściągającymi. Zastosowanie złącza 34-pinowego umożliwia podłączenie do 16 stacji z podwójnymi cewkami elektromagnetycznymi.
Akcesorium

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typzespół bloku kolektorowego
Liczba portów5
Maksymalne ciśnienie serwisowe7 bar
Przepływ objętościowy640 l/min
Min. Temperatura pracy-10 °C
98,22 Netto
/ Sztuka
120,81 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie