Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC JSY1A00T-5NZD
Podstawa łącząca do złącza wtykowego
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:JSY1A00T-5NZD
Rubix:2642057
Producent:01936485
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zawór elektromagnetyczny N.C./N.C., 24V DC JSY1A00T-5NZD
Mocne strony
Czynnik: Powietrze. Napięcie znamionowe cewki: 24VDC. Zakres ciśnienia roboczego: do 0.7 MPa. Temperatura otoczenia i czynnika: -10 do 50°C. Stopień ochrony: do IP40.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | podstawa łącząca do złącza wtykowego |
|---|---|
| Liczba portów | 5 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 345,75 Netto
/ Sztuka
zł 425,27 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie