Akcesoria do komponentów pneumatycznych SMC MXS-AT25-X12
Akcesorium do MXS
Zobacz informacje techniczneReferencje
SMC:MXS-AT25-X12
Rubix:623763
Producent:MXS-AT25-X12
EAN:3618036341072

Szczegóły produktu : Zderzak elastyczny na powrocie MXS-AT25-X12
Zastosowania wymagające precyzyjnego ruchu od 10 do 150 mm (1/2 -6”), zazwyczaj wymagają zastosowania siłownika i prowadnicy precyzyjnej. Seria MXS spełnia te wymagania, wykorzystując prowadnicę krzyżową z prowadnicą i dwa siłowniki pneumatyczne zapewniające kompaktową siłę. Seria MXS jest dostępna w sześciu różnych rozmiarach, z których każdy oferuje regulowane długości skoku i jest standardowo kompatybilny z czujnikami. Skoki można regulować dla wysuwu/wsuwu tłoczyska lub obu ruchów w zakresach od 0 do 5 mm, od 0 do 15 mm oraz od 0 do 25 mm. Ponadto dostępnych jest wiele innych opcji standardowych, w tym amortyzatory, blokada tłoczyska, połączenie osiowe i kompensator.
Akcesorium
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 159 g |
|---|---|
| Typ | akcesorium mxs |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 188,22 Netto
/ Sztuka
zł 231,51 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie