Akcesoria do komponentów pneumatycznych SMC MY3A16-700

Siłownik beztłoczyskowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:MY3A16-700
Rubix:2989593
Producent:00389750
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik beztłoczyskowy

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik beztłoczyskowy ze sprz. mech. MY3A16-700


Mechanicznie połączona seria siłowników beztłoczyskowych MY3 zapewnia wysoką funkcjonalność przy zmniejszonej wysokości i długości. Unikalnie zaprojektowany kształt tłoka umożliwia zmniejszenie wysokości i długości, a także praktyczne rozmieszczenie wspólnych kanałów przyłączeniowych, mechanizmu tłumienia oraz mechanizmu pozycjonowania. Umożliwiło to znaczną miniaturyzację i redukcję masy.

Mocne strony

bez zespołu regulacji skokuPodstawowy typ krótki (gumowy odbojnik) oraz podstawowy typ standardowy (amortyzacja pneumatyczna)Dostępne średnice otworu: 16mm, 20mm, 25 mm, 32mm, 40mm, 50 mm i 63 mmŁatwe połączenie z zewnętrznym prowadzeniem.Możliwy montaż pionowy i boczny.Wysoka funkcjonalność przy zmniejszonej wysokości i długości.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typsiłownik beztłoczyskowy
928,03 Netto
/ Sztuka
1141,48 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie