Element ustalający / zabezpieczający SKF RIS 204

Akcesoria do zespołów łożyskowych

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:RIS 204
Rubix:282157
Producent:21062
EAN:7316571100913
brand logo

Informacje techniczne

Typpierścień wkręcany do łożyska kulkowego
Średnica wewn.41.2 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pierścień RIS 204


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Kauczukowe pierścienie gniazda serii RIS 2 są przeznaczone przede wszystkim do amortyzowania łożysk kulkowych samonastawnych w  oprawach stojących stalowych tłoczonych. Umieszczane między pierścieniem zewnętrznym łożyska a otworem w oprawie, tłumią drgania i hałas oraz pozwalają łożyskom nieznacznie przemieszczać się w swoich oprawach, a także kompensują niewielką niewspółosiowość lub niewielkie wydłużenie wału.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)19x52,3x52,3 mm
Waga Logistyczna11 g
Typpierścień wkręcany do łożyska kulkowego
Średnica wewn.41.2 mm
Średnica zewn.52.3 mm
Szerokość19 mm
16,03 Netto
/ Sztuka
19,72 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie