Element ustalający / zabezpieczający SKF FRB 10/200

Akcesoria do opraw łożyskowych

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:FRB 10/200
Rubix:213404
Producent:5990
EAN:7316577017130
brand logo

Informacje techniczne

Typpierścień stały
Średnica wewn.187 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pierścień FRB 10/200


Łożysko w położeniu ustalającym musi być zabezpieczone osiowo w obudowie. Jeśli gniazdo łożyska w obudowie i szerokość łożyska nie są zgodne, wymagane są pierścienie ustalające (stabilizujące). Zazwyczaj na jedną obudowę wymagane są dwa pierścienie ustalające. Jeden pierścień powinien być umieszczony po każdej stronie łożyska. Jeżeli wymagany jest tylko jeden pierścień ustalający, powinien być on zamontowany po tej samej stronie co nakrętka kontrująca.
Łożysko w pozycji ustalającej musi być ustalone osiowo w oprawie. Gdy szerokości miejsca osadzenia łożyska w oprawie oraz samego łożyska są niedopasowane, potrzebne są pierścienie ustalające (stabilizujące). Na ogół wymagane jest użycie dwóch pierścieni ustalających na oprawę. Po obu stronach łożyska umieszcza się wtedy po jednym pierścieniu. Gdy potrzebny jest tylko jeden pierścień ustalający, zakłada się go po stronie nakrętki łożyskowej.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)10x200x200 mm
Waga Logistyczna198,5 g
Typpierścień stały
Średnica wewn.187 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość10 mm
51,25 Netto
/ Sztuka
63,04 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie