Uszczelnienia / pokrywa SKF ECY 208

Akcesoria do zespołów łożyskowych

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:ECY 208
Rubix:207023
Producent:4965
EAN:7316570872620
brand logo

Informacje techniczne

Typkapitel uszczelniający
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pokrywa zamykająca ECY 208


Pokrywy zamykające chronią nieosłonięty koniec wału i pomagają zapobiegać wypadkom. Cechują się dobrą odpornością na większość chemikaliów i wytrzymują temperatury pracy dochodzące do 100 °C (210 °F). Łatwo się je montuje i są niedrogie. Do większości zespołów łożyskowych z łożyskiem kulkowym samonastawnym pasują specjalnie zaprojektowane pokrywy zamykające.

Mocne strony

- Łatwy montaż
- Dobra odporność chemiczna
- Opłacalność

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)28,5x89x89 mm
Waga Logistyczna20,8 g
Typkapitel uszczelniający
Średnica wewn.40 mm
Średnica zewn.89 mm
Szerokość28.5 mm
Seriaecy
zł 9,31 Netto
/ Sztuka
zł 11,45 Brutto
  • Dostępny