Uszczelnienia / pokrywa SKF Z 207

Akcesoria do opraw łożyskowych

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:Z 207
Rubix:649111
Producent:30419
EAN:7316577009470
brand logo

Informacje techniczne

Typpłyta uszczelniająca z
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Podkładka Z 207


Zestaw płytek uszczelniających z flokowaną tarczą uszczelniającą, 2-częściowy
Uszczelki blaszane SKF typu Z tworzą skuteczne uszczelnienia labiryntowe, które mogą być stosowane w szerokiej gamie zastosowań. Zalecane są głównie w przypadku prostych łożyskowań, stanowiąc niedrogie rozwiązanie dla wielu problemów związanych z uszczelnieniem. Skuteczność uszczelnienia zależy od konstrukcji uszczelki (standardowa lub konstrukcja F) i liczby zastosowanych uszczelek.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)6x72x35 mm
Waga Logistyczna78,8 g
Typpłyta uszczelniająca z
Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.72 mm
Szerokość6 mm
19,67 Netto
/ Sztuka
24,19 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie