Referencje
SKF:TSN 209 G
Rubix:271605
EAN:7316571208800



Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Uszczelnienie TSN 209 G
Konstrukcja uszczelnienia przeznaczona wyłącznie do smarowania smarem bez ciśnienia. Podane warunki eksploatacyjne są ogólnymi wskazówkami; zaleca się, aby nie stosować jednocześnie wszystkich wartości maksymalnych. Określony zakres temperatur dotyczy materiału uszczelnienia; używanie w niskich temperaturach jest dozwolone jedynie przez krótkie okresy (np. zimny rozruch), w tym czasie wydajność uszczelnienia może być zagrożona.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | uszczelnienie |
|---|---|
| Średnica wewn. | 55 mm |
| Średnica zewn. | 74.6 mm |
| Szerokość | 9.2 mm |
| Seria | tsn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
