Referencje
SKF:TSN 613 C
Rubix:271191
Producent:93428
EAN:7316570200317

Szczegóły produktu : Uszczelnienie TSN 613 C
Uszczelka filcowa do obudowy bloku pionowego SNL (4-częściowa).
Uszczelnienia filcowe to proste i skuteczne rozwiązanie uszczelniające. Są one przystosowane do stosunkowo wysokich prędkości obrotowych wału, ponieważ pomiędzy filcem a wałem tworzy się niewielka szczelina, przekształcająca uszczelnienie w uszczelnienie bezkontaktowe, typu szczelinowego. Filc nie ogranicza ruchów osiowych wału.
Mocne strony
- Łatwy w montażu
- Ekonomiczny
- Odpowiedni do stosunkowo wysokich prędkości wału
- Ekonomiczny
- Odpowiedni do stosunkowo wysokich prędkości wału
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 8x98,5x98,5 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 154 g |
| Typ | uszczelka |
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Średnica zewn. | 98.5 mm |
| Szerokość | 8 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 93,75 Netto
/ Sztuka
zł 115,31 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie