Referencje
SKF:TSN 518 L
Rubix:245539
Producent:226085
EAN:7316572460528

Szczegóły produktu : Uszczelnienie TSN 518 L
Uszczelnienia obudowy SKF stanowią pierwszą barierę przed zanieczyszczeniami. Uszczelnienia czterowargowe zastępują wcześniejsze uszczelnienia dwuwargowe. Uszczelnienia czterowargowe są skuteczniejsze niż dwuwargowe i generują mniejsze tarcie, co umożliwia osiąganie wyższych prędkości obrotowych wału. Dla środowisk silnie zanieczyszczonych SKF zaleca rozwiązanie z trzema barierami. To ekonomiczne rozwiązanie uszczelniające może mieć znaczący wpływ na trwałość eksploatacyjną łożyska, ponieważ zanieczyszczenia muszą przejść przez trzy bariery, aby dostać się do łożyska. Przy zamawianiu należy pamiętać, że jeden element (zestaw uszczelnień) zawiera dwa uszczelnienia (cztery połówki).
Uszczelnienia opraw SNL SKF stanowią pierwszą barierę przed zanieczyszczeniami. Uszczelnienia czterowargowe zastępują wcześniejsze uszczelnienia dwuwargowe. Uszczelnienia czterowargowe są skuteczniejsze od uszczelnień dwuwargowych i pracują z mniejszym tarciem, co pozwala na wyższe prędkości obrotowe wału. Do środowiska silnie zanieczyszczonego SKF zaleca rozwiązanie typu „trzy bariery”. To ekonomiczne rozwiązanie uszczelniające może istotnie wpłynąć na trwałość eksploatacyjną łożyska, ponieważ zanieczyszczenia muszą przejść przez trzy bariery, aby dostać się do łożyska.
Mocne strony
Dobra ochrona przed zanieczyszczeniem
Utrzymuje smar w obudowie
Część rozwiązania z trzema barierami
Utrzymuje smar w obudowie
Część rozwiązania z trzema barierami
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 15x109,1x109,1 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 39 g |
| Typ | kieszeń na uszczelkę |
| Średnica wewn. | 80 mm |
| Średnica zewn. | 109.1 mm |
| Materiał | tpe |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie