Element ustalający / zabezpieczający SKF FRB 9.5/100

Akcesoria do opraw łożyskowych

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:FRB 9.5/100
Rubix:111910
Producent:6246
EAN:7316577017451
brand logo

Informacje techniczne

Typpierścień stały
Średnica wewn.100 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pierścień FRB 9.5/100


Łożysko w położeniu ustalającym musi być zabezpieczone osiowo w obudowie. Jeśli gniazdo łożyska w obudowie i szerokość łożyska nie są zgodne, wymagane są pierścienie ustalające (stabilizujące). Zazwyczaj na jedną obudowę wymagane są dwa pierścienie ustalające. Jeden pierścień powinien być umieszczony po każdej stronie łożyska. Jeżeli wymagany jest tylko jeden pierścień ustalający, powinien być on zamontowany po tej samej stronie co nakrętka kontrująca.
Łożysko w pozycji ustalającej musi być ustalone osiowo w oprawie. Gdy szerokości miejsca osadzenia łożyska w oprawie oraz samego łożyska są niedopasowane, potrzebne są pierścienie ustalające (stabilizujące). Na ogół wymagane jest użycie dwóch pierścieni ustalających na oprawę. Po obu stronach łożyska umieszcza się wtedy po jednym pierścieniu. Gdy potrzebny jest tylko jeden pierścień ustalający, zakłada się go po stronie nakrętki łożyskowej.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)9,5x100x100 mm
Waga Logistyczna51,2 g
Typpierścień stały
Średnica wewn.100 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość9.5 mm
14,88 Netto
/ Sztuka
18,3 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie