Element ustalający / zabezpieczający SKF FRB 9/130
Akcesoria do opraw łożyskowych
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:FRB 9/130
Rubix:645914
Producent:220556
EAN:7316572417164


Informacje techniczne
| Typ | pierścień ustalający |
|---|---|
| Średnica wewn. | 119 mm |
Szczegóły produktu : Pierścień FRB 9/130
Łożysko w położeniu ustalającym musi być zabezpieczone osiowo w obudowie. Jeśli gniazdo łożyska w obudowie i szerokość łożyska nie są zgodne, wymagane są pierścienie ustalające (stabilizujące). Zazwyczaj na jedną obudowę wymagane są dwa pierścienie ustalające. Jeden pierścień powinien być umieszczony po każdej stronie łożyska. Jeżeli wymagany jest tylko jeden pierścień ustalający, powinien być on zamontowany po tej samej stronie co nakrętka kontrująca.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 100 g |
|---|---|
| Typ | pierścień ustalający |
| Średnica wewn. | 119 mm |
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 9 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie