Element ustalający / zabezpieczający SKF FRB 5/90
Akcesoria do opraw łożyskowych
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:FRB 5/90
Rubix:377422
Producent:6184
EAN:7316570895247

Szczegóły produktu : Pierścień FRB 5/90
Łożysko w położeniu ustalającym musi być zabezpieczone osiowo w obudowie. Jeśli gniazdo łożyska w obudowie i szerokość łożyska nie są zgodne, wymagane są pierścienie ustalające (stabilizujące). Zazwyczaj na jedną obudowę wymagane są dwa pierścienie ustalające. Jeden pierścień powinien być umieszczony po każdej stronie łożyska. Jeżeli wymagany jest tylko jeden pierścień ustalający, powinien być on zamontowany po tej samej stronie co nakrętka kontrująca.
Łożysko w pozycji ustalającej musi być ustalone osiowo w oprawie. Gdy szerokości miejsca osadzenia łożyska w oprawie oraz samego łożyska są niedopasowane, potrzebne są pierścienie ustalające (stabilizujące). Na ogół wymagane jest użycie dwóch pierścieni ustalających na oprawę. Po obu stronach łożyska umieszcza się wtedy po jednym pierścieniu. Gdy potrzebny jest tylko jeden pierścień ustalający, zakłada się go po stronie nakrętki łożyskowej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 5x90x90 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 22 g |
| Typ | pierścień stały |
| Średnica wewn. | 82 mm |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 22,42 Netto
/ Sztuka
zł 27,58 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie