Element ustalający / zabezpieczający SKF FRB 9/90

Akcesoria do opraw łożyskowych

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:FRB 9/90
Rubix:123049
Producent:6259
EAN:7316577017062
brand logo

Informacje techniczne

Typpierścień stały
Średnica wewn.90 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pierścień FRB 9/90


Łożysko w położeniu ustalającym musi być zabezpieczone osiowo w obudowie. Jeśli gniazdo łożyska w obudowie i szerokość łożyska nie są zgodne, wymagane są pierścienie ustalające (stabilizujące). Zazwyczaj na jedną obudowę wymagane są dwa pierścienie ustalające. Jeden pierścień powinien być umieszczony po każdej stronie łożyska. Jeżeli wymagany jest tylko jeden pierścień ustalający, powinien być on zamontowany po tej samej stronie co nakrętka kontrująca.
Łożysko w pozycji ustalającej musi być ustalone osiowo w oprawie. Gdy szerokości miejsca osadzenia łożyska w oprawie oraz samego łożyska są niedopasowane, potrzebne są pierścienie ustalające (stabilizujące). Na ogół wymagane jest użycie dwóch pierścieni ustalających na oprawę. Po obu stronach łożyska umieszcza się wtedy po jednym pierścieniu. Gdy potrzebny jest tylko jeden pierścień ustalający, zakłada się go po stronie nakrętki łożyskowej.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)9x90x90 mm
Waga Logistyczna44 g
Typpierścień stały
Średnica wewn.90 mm
Średnica zewn.90 mm
Szerokość9 mm
14,58 Netto
/ Sztuka
17,93 Brutto
  • Dostępny