Element ustalający / zabezpieczający SKF FRB 5/130

Akcesoria do opraw łożyskowych

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:FRB 5/130
Rubix:219845
Producent:6161
EAN:7316577048394
brand logo

Informacje techniczne

Typpierścień stały
Średnica wewn.119 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pierścień FRB 5/130


Łożysko w położeniu ustalającym musi być zabezpieczone osiowo w obudowie. Jeśli gniazdo łożyska w obudowie i szerokość łożyska nie są zgodne, wymagane są pierścienie ustalające (stabilizujące). Zazwyczaj na jedną obudowę wymagane są dwa pierścienie ustalające. Jeden pierścień powinien być umieszczony po każdej stronie łożyska. Jeżeli wymagany jest tylko jeden pierścień ustalający, powinien być on zamontowany po tej samej stronie co nakrętka kontrująca.
Łożysko w pozycji ustalającej musi być ustalone osiowo w oprawie. Gdy szerokości miejsca osadzenia łożyska w oprawie oraz samego łożyska są niedopasowane, potrzebne są pierścienie ustalające (stabilizujące). Na ogół wymagane jest użycie dwóch pierścieni ustalających na oprawę. Po obu stronach łożyska umieszcza się wtedy po jednym pierścieniu. Gdy potrzebny jest tylko jeden pierścień ustalający, zakłada się go po stronie nakrętki łożyskowej.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)5x130x130 mm
Waga Logistyczna49,3 g
Typpierścień stały
Średnica wewn.119 mm
Średnica zewn.130 mm
Szerokość5 mm
27,41 Netto
/ Sztuka
33,71 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie