Referencje
SKF:TSN 230 A
Rubix:648531
Producent:95591
EAN:7316570540871

Szczegóły produktu : Uszczelnienie TSN 230 A
Uszczelnienia typu V-ring składają się z pierścienia uszczelniającego typu V i podkładki uszczelniającej z blachy stalowej z wulkanizowaną wargą kauczukową. Warga kauczukowa dopasowuje się do rowka uszczelnienia w oprawie. Podkładka uszczelniająca jest zabezpieczona przed korozją. Uszczelnienia te służą do ochrony łożysk przed zanieczyszczeniem oraz jako uszczelnienia pomocnicze, chroniące uszczelnienie główne w środowisku silnie zanieczyszczonym. Stanowią ekonomiczną i łatwą w montażu barierę przed zanieczyszczeniami na wszelkiego rodzaju wały. Dostępne są w wykonaniu z kauczuku nitrylowego.
Mocne strony
- Łatwe w montażu
- Wiele wariantów
- Opłacalne
- Wiele wariantów
- Opłacalne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 5,8x205,5x205,5 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 390 g |
| Typ | uszczelnienie łożyska |
| Średnica wewn. | 165 mm |
| Średnica zewn. | 205.5 mm |
| Szerokość | 5.8 mm |
| Seria | tsn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 410,88 Netto
/ Sztuka
zł 505,38 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie