Referencje
SMC:M-3N
Rubix:625058
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łącznik wkrętny,przył.M3 M-3N
Series M and MS miniature fittings are for use with air connections in confined areas. The hose nipple and hose elbow styles accept nylon, soft nylon and polyurethane tubing. The body of the MS series is stainless steel, making it possible to use this fitting in corrosive applications.
•Simple connection/disconnection
•High retaining force
•Miniature size
•Accepts many styles of plastic tubing
Model: M-3N (Port Size M3X0.5, Nipple)
•High retaining force
•Miniature size
•Accepts many styles of plastic tubing
Model: M-3N (Port Size M3X0.5, Nipple)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 6x8x5 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1 g |
| Rodzaj gwintowania | metryczny |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 10,95 Netto
/ Sztuka
zł 13,47 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie