Złącze kolczaste węża z gwintem Festo E-1/8-1/8
Nypel podwójny
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:E-1/8-1/8
Rubix:404463
Producent:3573

Informacje techniczne
| Materiał | aluminium |
|---|---|
| Połączenie 1 | g1/8 |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 10 bar |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Nypel E-1/8-1/8
Nypel podwójny E-1/8-1/8 z 2 pierścieniami uszczelniającymi. Połączenie pneumatyczne, port 1=G1/8, Połączenie pneumatyczne, port 2=G1/8, Uwaga dotycząca materiałów=Zgodne z RoHS, Informacja o materiale, nypel podwójny=stop aluminium kute
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 90x60x10 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 3,28 g |
| Materiał | aluminium |
| Połączenie 1 | g1/8 |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 10 bar |
| Połączenie 2 | g1/8 |
| Min. temperatura | 60 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Rodzaj gwintowania | bspp |
| Min. ciśnienie robocze | 10 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie