Stały i zmienny klucz otwierający Facom 97.20X22

97 – Metryczne podwójnie kute klucze do rur

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Facom:97.20X22
Rubix:672909
EAN:3148511296165
brand logo

Informacje techniczne

Otwór20x22
Długość180 mm
Typklucz z uchwytem t
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Klucz rurkowy wzmocniony z przetyczką 97.20X22


97 – Metryczne podwójnie kute klucze do rur
- Klucze dwustronne: cały otwór klucza przyjmuje bardzo długie pręty gwintowane.
- Kuta sześciokątna obudowa umożliwia dokręcanie kluczem.
- Otwór przelotowy umożliwiający użycie trzpieni: 160A.
- Wrzeciono do użycia: 160A dla wymiarów 6 x 7 do 21 x 23 mm; 160A.2 dla wymiarów 24 x 26 do 30 x 32 mm.
- Głowice sześciokątne.
- 2 rozmiary na klucz.
- Wymiary metryczne: od 6 do 32 mm.
- Wykończenie: chromowanie satynowe.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna271 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)182x31x31 mm
Waga w opakowaniu311 g
Otwór20x22
Długość180 mm
Typklucz z uchwytem t
Wykończeniesatyna/chrom
122,61 Netto
/ Sztuka
150,81 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie