Końcówka wkrętaka Wera 05320430001

867/4 IP Końcówka TORX PLUS®

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Wera:05320430001
Rubix:487434
Producent:05320430001
EAN:4013288113382
brand logo

Informacje techniczne

Końcówkaprofil torx
Rozmiar nadruku30ip
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Bit 867/4 Z IP TORX PLUS 30 IPx50


Wysokiej jakości bity do wpuszczonych śrub TORX PLUS®. Profil TORX Plus: w porównaniu z normalnymi profilami TORX® powiększenie 6 płaszczyzn przenoszących moment między narzędziem a śrubą jest realizowane za pomocą profilu o kształcie elipsy, a nie okrągłego. Oznacza to, że siła przykładana podczas wkręcania rozkłada się na większą powierzchnię. Przenoszony jest większy moment obrotowy, a trwałość śruby i narzędzia również zostaje zwiększona. Wytrzymałe i plastyczne do uniwersalnego zastosowania.

Mocne strony

Do śrub TORX PLUS®
Plastyczne i wytrzymałe do twardych materiałów
Zapobiega przedwczesnemu złamaniu końcówki napędowej

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Końcówkaprofil torx
Rozmiar nadruku30ip
Długość50 mm
21,39 Netto
/ Sztuka
26,31 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie