Końcówka wkrętaka Wera 05134915001

Końcówka wkrętakowa

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Wera:05134915001
Rubix:1705800
Producent:05134915001
EAN:4013288105257
brand logo

Informacje techniczne

Końcówkaphillips (ph)
Rozmiar nadrukuph3
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Końcówka 851/4 A 05134915001


Wysokiej jakości końcówka Wera do wkrętów Phillips. Posiada profil o ostrych krawędziach, który zapewnia niezawodne przekazywanie napędu między końcówką a wkrętem, np. przez zdzieranie farby, gdy profile wkrętów są nią pokryte. Wyjątkowo twarda konstrukcja: sześciokąt 1/4\" , odpowiednia do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-F 6. 3

Mocne strony

•Do wkrętów Phillips
Wersja profilowana
Szczególnie twarda do materiałów półtwardych
Napęd sześciokątny 1/4\" (Wera connecting series 4)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Końcówkaphillips (ph)
Rozmiar nadrukuph3
Długość152 mm
40,03 Netto
/ Sztuka
49,24 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie