Gniazdo wkrętaka Wera 05066499001

867/1 Końcówki TORX® Z BO (= z otworem)

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Wera:05066499001
Rubix:487377
EAN:4013288015846
brand logo

Informacje techniczne

Długość25 mm
Rozmiar nadruku9
Końcówkaprofil torx

Szczegóły produktu : Bit z otworem 867/1 Z TORX BO TX 9x25


Dane techniczne :Uchwyt: sześciokątny 1/4, odpowiedni do uchwytów końcówek zgodnych z normą DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Wykonanie: TORX® z otworem, ekstra sztywne, szczególnie wskazane do wkrętów przeznaczonych do wkręcania w twarde materiały (np. blacha lub metal)

Zastosowania

Zastosowanie: wkręty TORX® z trzpieniem zabezpieczającym (BO = z otworem)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Długość25 mm
Rozmiar nadruku9
Końcówkaprofil torx
10,95 Netto
/ Sztuka
13,47 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie