Gniazdo wkrętaka Beta Tools 867TX-L 45
Końcówki do śrub Torx®, model długi
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:867TX-L 45
Rubix:498149
Producent:008670470
EAN:8014230375410


Informacje techniczne
| Długość | 75 mm |
|---|---|
| Rozmiar nadruku | t45 |
| Końcówka | profil torx |
Szczegóły produktu : Końcówka wkrętakowa dł.profil TORX 45 867TXL/45
Końcówki do śrub Torx®, model długi
Mocne strony
Końcówki do śrub Torx®, model długi
Zastosowania
Narzędzia ręczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 45,2 g |
| Długość | 75 mm |
| Rozmiar nadruku | t45 |
| Końcówka | profil torx |
| Wykończenie | błyszczący |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie