Końcówka wkrętaka Wera 05057617001

851/1 IMP DC Impaktor Bit

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Wera:05057617001
Rubix:487218
EAN:4013288157645
brand logo

Informacje techniczne

Końcówkaphillips (ph)
Rozmiar nadrukuph3
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Bit 851/1 IMP DC Impaktor PH 3x25


Wysokiej jakości bity do wkrętów Phillips. Technologia Impaktor zapewnia ponadprzeciętną żywotność, nawet w ekstremalnych warunkach. Zwiększona odporność na poślizg dzięki chropowatej powłoce z cząstek diamentu na końcówce bitu zapobiega wyślizgnięciu się z łba śruby.

Mocne strony

Do wkrętów Phillips
Technologia Impaktor zapewniająca ponadprzeciętną żywotność
Szczególnie nadaje się do stosowania ze standardowymi wkrętarkami udarowymi
Powłoka diamentowa zapewnia pewne osadzenie wkręta, dosłownie wgryza się w łeb śruby, aby zapobiec wyślizgnięciu

Zastosowania

Elektronarzędzia

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Końcówkaphillips (ph)
Rozmiar nadrukuph3
Długość25 mm
135,4 Netto
/ Sztuka
166,54 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie