Referencje
FAG:6215-M-J20AA-C4
Rubix:2707004
Producent:0390470240040
EAN:4012802080506


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 25 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6215-M-J20AA-C4
Łożysko kulkowe z rowkiem głębokim 62..-M-J20AA, jednorzędowe, por. DIN 625-1
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1400 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 75 mm |
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 25 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Seria | 62.. |
| Kosz | mosiądz |
| Prędkość graniczna | 10200 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 49000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 70000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1179,28 Netto
/ Sztuka
zł 1450,51 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie