Łożyska baryłkowe NTN 23220EMW33C3

NTN - Łożysko baryłkowe samonastawne - 23220.EMW33C3

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NTN:23220EMW33C3
Rubix:3135556
EAN:3413521058516
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.100 mm
Średnica zewn.180 mm
Szerokość60.3 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23220EMW33C3


Łożysko baryłkowe samonastawne, jednoczęściowy koszyk obrobiony mechanicznie, rowek i otwory smarujące w pierścieniu zewnętrznym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.100 mm
Średnica zewn.180 mm
Szerokość60.3 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
Ciężar6.48 kg
Prędkość odniesienia2600 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r661000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr2600 N
  • Termin dostawy na zapytanie