Stały i zmienny klucz otwierający Facom 440.8
440-Metryczne klucze płasko-oczkowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
Facom:440.8
Rubix:498016
EAN:3148517679573



Szczegóły produktu : klucz oczkowo-płaski OGV 8mm 440.8
A [mm]: 18B [mm]: 38.7B1 [mm]: 26.0C1 [mm]: 11.4E [mm]: 7.2E1 [mm]: 11.4E2 [mm]: 8.1L [mm]: 208[g]: 150
Mocne strony
• Standard wrench for all normal applications. • High-quality mechanical properties combined with small dimensions, with a view to the requirements of the airline industry. • ring head:- thanks to the design of the angle of the ring (side E), one gets more grip on behind each other placed or recessed nuts.- 12-sided ring with OGV® profile for a powerful torque without damaging the nut. Suffix H = hexagonal ring.- ring head 15° bent. • open-end: fork 15° bent.-Optimized geometric ratio between fork and stem for more accessibility. • Metric sizes: from 4 to 41 mm. • Execution: Chrome plated, satined.
Zastosowania
Standard wrench for all common applications.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 32 g |
|---|---|
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 135x19x9 mm |
| Waga w opakowaniu | 32 g |
| Otwór | 8 |
| Długość | 133 mm |
| Typ | klucz oczkowy |
| Wykończenie | satyna/chrom |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 25,7 Netto
/ Sztuka
zł 31,61 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie