Łożyska kulkowe zwykłe FAG 4303-BB-TVH

43..-BB-TVH

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:4303-BB-TVH
Rubix:119829
Producent:0219415300000
EAN:4064328273245
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.17 mm
Średnica zewn.47 mm
Szerokość19 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 4303-B-TVH


Łożysko kulkowe zwykłe

Mocne strony

- High load capacity
- Suitable for high rotational speeds
- Robust construction for a long service life

Zastosowania

This FAG deep groove ball bearing is ideally suited for household appliances, automotive equipment, and small gearboxes.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)19x47x47 mm
Waga Logistyczna178 g
Średnica wewn.17 mm
Średnica zewn.47 mm
Szerokość19 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria43
Koszpoliamid
zł 76,39 Netto
/ Sztuka
zł 93,96 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie