Akcesoria do aparatów oddechowych zasilanych sprężonym powietrzem 3M S-333LG

3M™ Versaflo™ Osłona głowicy ze zintegrowanym zawieszeniem, wysoka wytrzymałość, seria S

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

3M:S-333LG
Rubix:439497
Producent:7000000144
EAN:4046719250257
brand logo

Informacje techniczne

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Wysokowytrzymały kaptur S-333LG, szary


Zyskaj ochronę głowy, twarzy i oczu dzięki osłonie głowy 3M™ Versaflo™ serii S o wysokiej wytrzymałości, Small, S-333SG. Zintegrowane zawieszenie na głowie zapewnia pełne pokrycie głowy i twarzy, a oczy i twarz są chronione przez osłonę zgodnie z normą EN166; taki sam poziom uderzenia jak niektóre okulary ochronne. Nasza osłona głowy jest wykonana z trwałego, miękkiego i niestrzępiącego się materiału, który zapewnia wysoki poziom komfortu użytkownika. Nagłowie posiada zintegrowane zawieszenie, dzięki czemu nadaje się do zastosowań wymagających częstej wymiany całego zespołu nagłowia lub w przypadku mniejszego zabrudzenia tkaniny zewnętrznej. Zespół zawieszenia i elementy wlotu powietrza można łatwo zdemontować i oddzielić w celu segregacji strumieni odpadów. Nie jest wymagany montaż, a osłona głowy może być używana od razu po wyjęciu z pudełka. Ta osłona głowy posiada certyfikat CE i jest zgodna z normami EN 166:2:F:3, EN14594 3A, EN 12941 TH3.
Wytrzymała osłona głowy 3M™ Versaflo™, seria S-300, to bardzo wytrzymała osłona głowy ze zintegrowaną więźbą nagłowną, zapewniająca pełną osłonę głowy i twarzy, a także ochronę oczu i twarzy. Osłona głowy jest wykonana z miękkiej, cichej, niskopylącej tkaniny, zapewniającej wysoki komfort. Można ją stosować z systemami z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ i systemami z doprowadzeniem powietrza w wielu różnych zastosowaniach.

Mocne strony

Zintegrowane zawieszenie na głowę zapewnia osłonę głowy i twarzy
Chroni twarz i oczy przed rozpryskami cieczy i niskoenergetycznymi cząsteczkami latającymi i pyłem (klasa F)
Wykonane z trwałego, miękkiego, niestrzępiącego się materiału dla wygody użytkownika
Zapewnia doskonałe pole widzenia, szczególnie w dół

Zastosowania

Produkcja napojów i żywności. Malowanie. Rolnictwo.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)200x240x250 mm
Waga w opakowaniu416 g
Typnakrycie głowy
Materiałpoliuretan pokryty dzianiną poliamidową
391,49 Netto
/ Sztuka
481,53 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie