Akcesoria do aparatów oddechowych zasilanych sprężonym powietrzem 3M BT-30
Węże oddechowe do systemów 3M™ z doprowadzeniem powietrza i z wymuszonym przepływem powietrza
Zobacz informacje techniczneReferencje
3M:BT-30
Rubix:748167
Producent:7100006955
EAN:04046719725168



Szczegóły produktu : Wąż oddechowy BT-30 z samoregulacją długości do nagłowii Versaflo
Uzyskaj niezawodne połączenie między niektórymi nagłowiami 3M™ a napędami 3M™ za pomocą węży oddechowych z wymuszonym przepływem powietrza 3M™. Nasze węże oddechowe łączą źródło powietrza i część nagłowną, aby zapewnić niezawodny i nieograniczony dopływ czystego powietrza do części nagłownej. Rurki te są zgodne z niektórymi modułowymi częściami nagłownymi i źródłami powietrza 3M™. Są dostępne w wersji z lekkiego poliuretanu lub wytrzymałej gumy i mają zintegrowaną okrętkę szybkiej wymiany do łączenia i zwalniania jedną ręką. Ten wybór węży oddechowych obejmuje również szereg pokrowców zaprojektowanych w celu wydłużenia żywotności węży oddechowych, w tym pokrowce ognioodporne i jednorazowe.
Wąż oddechowy BT-30 z samoregulacją długości do jednostek napędowych 3M™ Jupiter™, do jednostek napędowych serii 3M™ Versaflo™ TR-300 i aparatów wężowych sprężonego powietrza 3M™ Versaflo™ serii V.
Mocne strony
Pomaga w ochronie dróg oddechowych przy stosowaniu z nagłowiami 3M™.;Łączy nagłowie z zasilającą jednostką napędową.;Dodatkowe ognioodporne osłony przedłużają żywotność tuby oraz chronią przed gorącymi cząstkami;Jednorazowa osłona węża ułatwiająca jego czyszczenie;Jednorazowy pokrowiec węża oddechowego pomocny podczas czynności czyszczenia oraz odkażania
Zastosowania
Do stosowania z nagłowiami 3M™ Versaflo™ i jednostkami doprowadzania powietrza
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 61x158x246 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 281,8 g |
| Typ | rura oddechowa |
| Materiał | poliuretan |
| 1165 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 325,23 Netto
/ Sztuka
zł 400,03 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie