Stały i zmienny klucz otwierający Facom 39.16

39 - Mieszane krótkie klucze metryczne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Facom:39.16
Rubix:672319
EAN:3148510998886
brand logo

Informacje techniczne

Otwór16
Długość158 mm
Typklucz oczkowy
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Klucz oczkowo-płaski krótki 16 MM 39.16


39 - Krótkie klucze metryczne mieszane
- Krótkie klucze mieszane: krótka rękojeść i kompaktowa głowica umożliwiają dużą zwrotność. Idealny do trudno dostępnych miejsc.
- 12-kątny z profilem OGV® dla mocnego dokręcania przy jednoczesnej ochronie nakrętki. Przyrostek H = oczko sześciokątne.
- Główka oczkowa odchylona o 15°.
- Główka kątowa 15°.
- Wymiary metryczne: od 3,2 do 17 mm.
- Wykończenie: chromowane satynowo.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna88 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)160x35x15 mm
Waga w opakowaniu88 g
Otwór16
Długość158 mm
Typklucz oczkowy
Wykończeniesatyna/chrom
52,62 Netto
/ Sztuka
64,72 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie