Stały i zmienny klucz otwierający Facom 97.16X17
97 – Metryczne podwójnie kute klucze do rur
Zobacz informacje techniczneReferencje
Facom:97.16X17
Rubix:672907
EAN:3148511296103




Informacje techniczne
| Otwór | 16x17 |
|---|---|
| Długość | 160 mm |
| Typ | klucz z uchwytem t |
Szczegóły produktu : Klucz rurkowy wzmocniony z przetyczką 97.16X17
97 – Metryczne podwójnie kute klucze do rur
- Klucze dwustronne: cały otwór klucza przyjmuje bardzo długie pręty gwintowane.
- Kuta sześciokątna obudowa umożliwia dokręcanie kluczem.
- Otwór przelotowy umożliwiający użycie trzpieni: 160A.
- Wrzeciono do użycia: 160A dla wymiarów 6 x 7 do 21 x 23 mm; 160A.2 dla wymiarów 24 x 26 do 30 x 32 mm.
- Głowice sześciokątne.
- 2 rozmiary na klucz.
- Wymiary metryczne: od 6 do 32 mm.
- Wykończenie: chromowanie satynowe.
- Klucze dwustronne: cały otwór klucza przyjmuje bardzo długie pręty gwintowane.
- Kuta sześciokątna obudowa umożliwia dokręcanie kluczem.
- Otwór przelotowy umożliwiający użycie trzpieni: 160A.
- Wrzeciono do użycia: 160A dla wymiarów 6 x 7 do 21 x 23 mm; 160A.2 dla wymiarów 24 x 26 do 30 x 32 mm.
- Głowice sześciokątne.
- 2 rozmiary na klucz.
- Wymiary metryczne: od 6 do 32 mm.
- Wykończenie: chromowanie satynowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 192 g |
|---|---|
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 165x25x25 mm |
| Waga w opakowaniu | 192 g |
| Otwór | 16x17 |
| Długość | 160 mm |
| Typ | klucz z uchwytem t |
| Wykończenie | satyna/chrom |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 95,77 Netto
/ Sztuka
zł 117,8 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie