Stały i zmienny klucz otwierający Facom 39.12
39 - Mieszane krótkie klucze metryczne
Zobacz informacje techniczneReferencje
Facom:39.12
Rubix:502969
EAN:3148510998800



Szczegóły produktu : Klucz płasko-oczkowy 12mm 39.12
39 - Krótkie klucze metryczne mieszane
- Krótkie klucze mieszane: krótka rękojeść i kompaktowa głowica umożliwiają dużą zwrotność. Idealny do trudno dostępnych miejsc.
- 12-kątny z profilem OGV® dla mocnego dokręcania przy jednoczesnej ochronie nakrętki. Przyrostek H = oczko sześciokątne.
- Główka oczkowa odchylona o 15°.
- Główka kątowa 15°.
- Wymiary metryczne: od 3,2 do 17 mm.
- Wykończenie: chromowane satynowo.
- Krótkie klucze mieszane: krótka rękojeść i kompaktowa głowica umożliwiają dużą zwrotność. Idealny do trudno dostępnych miejsc.
- 12-kątny z profilem OGV® dla mocnego dokręcania przy jednoczesnej ochronie nakrętki. Przyrostek H = oczko sześciokątne.
- Główka oczkowa odchylona o 15°.
- Główka kątowa 15°.
- Wymiary metryczne: od 3,2 do 17 mm.
- Wykończenie: chromowane satynowo.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 45 g |
|---|---|
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 130x30x15 mm |
| Waga w opakowaniu | 45 g |
| Otwór | 12 |
| Długość | 127 mm |
| Typ | klucz oczkowy |
| Wykończenie | satyna/chrom |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 45,77 Netto
/ Sztuka
zł 56,3 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie