Stały i zmienny klucz otwierający Facom 44.12X13
44 - Metryczne klucze płaskie.
Zobacz informacje techniczneReferencje
Facom:44.12X13
Rubix:463708
EAN:3148511023914




Szczegóły produktu : Klucz płaski metryczny 44.12x13
44 - Metryczne klucze do widelców
- Klucze do widelców = widelce są cieńsze niż standardowe klucze mieszane dla lepszej dostępności w warstwach. Przykłady: zaciski hamulcowe, nakrętki zabezpieczające przewody hydrauliczne.
- Główki nachylone pod kątem 15°.
- Wymiary metryczne: od 3,2 do 42 mm.
- Wykończenie: chromowane satynowo.
- Klucze do widelców = widelce są cieńsze niż standardowe klucze mieszane dla lepszej dostępności w warstwach. Przykłady: zaciski hamulcowe, nakrętki zabezpieczające przewody hydrauliczne.
- Główki nachylone pod kątem 15°.
- Wymiary metryczne: od 3,2 do 42 mm.
- Wykończenie: chromowane satynowo.
Mocne strony
• Open-end spanners = the forks are flatter than a standard ring spanner and therefore can be used in places where thicker spanners cannot. Examples: brake callipers, locking nuts of hydraulic hoses. • 15° curved heads. • Metric sizes: from 3.2 to 42 mm. • Version: chromed, satined.
Zastosowania
The forks are thinner than a standard mixed wrench for better accessibility in layers. Examples: brake calipers, hydraulic hose lock nuts.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 73 g |
|---|---|
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 160x28x5 mm |
| Waga w opakowaniu | 64 g |
| Otwór | 12x13 |
| Długość | 167 mm |
| Typ | klucz płaski |
| Wykończenie | satyna/chrom |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 22,85 Netto
/ Sztuka
zł 28,11 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie