Zapasowy brzeszczot Bahco 3809-500-45-2.25-4
3809 Brzeszczoty do piły ramowej
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Bahco:3809-500-45-2.25-4
Rubix:473712
EAN:7311518114275


Informacje techniczne
| Otwór centralny | 500 mm |
|---|---|
| Wysokość | 45 mm |
| Grubość | 2.25 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Brzeszczoty maszynowe SANDFLEX Bimetal 3809-500-45-2.25-4
Nadaje się do stosowania na każdym materiale
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 410 g |
|---|---|
| Otwór centralny | 500 mm |
| Wysokość | 45 mm |
| Grubość | 2.25 mm |
| Materiał korpusu | materiały niemetaliczne i inne |
| Liczba zębów na cal | 4 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 158,95 Netto
/ Sztuka
zł 195,51 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie