Zapasowy brzeszczot Bahco 3809-500-45-2.25-6
3809 Brzeszczoty do piły ramowej
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Bahco:3809-500-45-2.25-6
Rubix:473713
EAN:7311518114299


Informacje techniczne
| Otwór centralny | 500 mm |
|---|---|
| Wysokość | 45 mm |
| Grubość | 2.25 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Brzeszczoty maszynowe SANDFLEX Bimetal 3809-500-45-2.25-6
Nadaje się do stosowania na każdym materiale
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 420 g |
|---|---|
| Otwór centralny | 500 mm |
| Wysokość | 45 mm |
| Grubość | 2.25 mm |
| Materiał korpusu | hss |
| Szerokość cięcia | 45 mm |
| Liczba zębów na cal | 6 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 227,06 Netto
/ Sztuka
zł 279,28 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie