Referencje
SKF:30240
Rubix:1191281
EAN:7316577430465


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 200 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 360 mm |
| Szerokość | 64 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 30240
Łożyska stożkowe posiadają stożkowo wykonane bieżnie w pierścieniu wewnętrznym i zewnętrznym, pomiędzy którymi rozmieszczone są stożkowe wałeczki. Dlatego nadają się szczególnie do przyjmowania obciążeń kombinowanych (działających promieniowo i jednocześnie osiowo). Wierzchołki wszystkich powierzchni stożkowych zbiegają się w jednym punkcie na osi łożyska, co podczas pracy zapewnia prawidłowe toczenie i w efekcie niewielkie tarcie. Nośność osiowa łożysk stożkowych wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku α. Wielkość kąta styku (zwykle między 10° i 30°) odnosi się do współczynnika obliczeniowego e: Im większe e, tym większy kąt styku, a tym samym większa nośność osiowa.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 200 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 360 mm |
| Szerokość | 64 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 10 599,9 Netto
/ Sztuka
zł 13 037,88 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie