Dłuto Facom 263.18

263 - Dłuta

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Facom:263.18
Rubix:673402
EAN:3148511615201
brand logo

Informacje techniczne

Długość180 mm
Szerokość21 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Przecinak 180 mm 263.18


263 - Dłuta
-Dłuta o stałym profilu.
Stal chromowo-wanadowa kuta; zróżnicowana obróbka cieplna - ostrze 54 - 58 HRc - głowica udarowa 38 - 46 HRc, aby zapobiec odkształceniu głowicy.
-Ponowne ostrzenie krawędzi szlifierką.
-Prezentacja: Lakierowane.

Zastosowania

Seria 259: ekstra płaskie dłuto. Seria 263: dłuto o stałym profilu.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna240 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)178x20x12 mm
Waga w opakowaniu251 g
Długość180 mm
Szerokość21 mm
Ciężar250 g
Uchwytbez
64,23 Netto
/ Sztuka
79 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie