Referencje
Facom:263.30
Rubix:673406
EAN:3148511616000



Szczegóły produktu : Przecinak 300 mm 263.30
263 - Dłuta
-Dłuta o stałym profilu.
Stal chromowo-wanadowa kuta; zróżnicowana obróbka cieplna - ostrze 54 - 58 HRc - głowica udarowa 38 - 46 HRc, aby zapobiec odkształceniu głowicy.
-Ponowne ostrzenie krawędzi szlifierką.
-Prezentacja: Lakierowane.
-Dłuta o stałym profilu.
Stal chromowo-wanadowa kuta; zróżnicowana obróbka cieplna - ostrze 54 - 58 HRc - głowica udarowa 38 - 46 HRc, aby zapobiec odkształceniu głowicy.
-Ponowne ostrzenie krawędzi szlifierką.
-Prezentacja: Lakierowane.
Zastosowania
Seria 259: ekstra płaskie dłuto. Seria 263: dłuto o stałym profilu.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 630 g |
|---|---|
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 298x30x12 mm |
| Waga w opakowaniu | 613 g |
| Długość | 300 mm |
| Szerokość | 27 mm |
| Ciężar | 610 g |
| Uchwyt | bez |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 97,54 Netto
/ Sztuka
zł 119,97 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
