Pneumatic standard cylinder Mecaline 895874
PNEUMATIC CYLINDER ISO 6432 – DOUBLE EFFECT – MAGNETIC – RUBBER CUSHION
See technical informationSee documentsReferences
Mecaline:895874
Rubix:2605070
Manufacturer :895874
EAN:3660338481758
Technical specification
Product details : Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania ISO15552/6431 D50x100 z wkładką magnetyczną amortyzacją pneumatyczną i jednostronnym tłoczyskiem 895874
Pneumatic Cylinder ISO15552, double Acting , stainless steel barrel and front and rear flanges in anodised aluminium, magnetic detection. Adjustable Cushioning
Technical specifications
Attributes
| Type | iso15552 |
|---|---|
| Cylinder diameter | 50 mm |
| Cylinder stroke | 100 mm |
Show UNSPSC/ECL@SS
zł 474.05 excl. VAT
/ Each
zł 583.08 incl. VAT
- Delivery date on request

