Układarka - pistolet do gwoździ Stanley 6-TRE550


ZSZYWACZ ELEKTRYCZNY TRE550

Referencje
stanley:6-TRE550
rubix:486362
ean:3253566058580
brand logo
brand logo
Informacje techniczne

Szczegóły produktu : Zszywacz elektryczny 6-TRE550


• Elektrycznie zasilany zszywacz uniwersalny z ogranicznikiem głębokości
• Kształt części roboczej umożliwia stosowanie w narożnikach i przy krawędziach
• Ergonomiczna rączka pokryta elastycznym materiałem poprawiającym komfort podczas długiej pracy narzędziem
• Łatwa w obsłudze komora na zszywki i gwoździe – wygodne i szybkie uzupełnianie
• Długość przewodu: 2,4 m
• Do zszywek STANLEY ® typu G (6, 8, 10, 12, 14 mm) i gwoździ (12 i 15 mm)
• Maksymalna moc znamionowa: 800 W
• Możliwość regulacji siły wbijania
• Wyłącznik bezpieczeństwa zabezpieczający przed niekontrolowanym strzałem

Mocne strony

• Ergonomiczna rączka

Zastosowania

▪ Do zszywek STANLEY ® typu G (6, 8, 10, 12, 14 mm) i gwoździ (12 i 15 mm)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)100x285x270 mm
Waga w opakowaniu1083 g
Ciężar1.1 kg
Rozmiary zszywek/paznokci12 / 15 / 20 / 25 / 30 mm
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
  • Termin dostawy na zapytanie