Koło pasowe zębate HTD do piasty wymiennej Optibelt TB 44 14M 170
ZRS HTD tarcze zębate do tulei stożkowej
Zobacz informacje techniczneReferencje
Optibelt:TB 44 14M 170
Rubix:216580
Producent:1539379
EAN:4014486239232



Szczegóły produktu : TB 44-14M-170 Koło pasowe
Koła pasowe HTD do tulei stożkowych
Koło pasowe zębate HTD do tulei Taper
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 15000 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Liczba zębów | 44 |
| Szerokość pasa | 170 mm |
| Tuleja stożkowa | 3535 |
| Materiał | żeliwo szare |
| Orientacyjna średnica | 196.08 mm |
| Całkowita szerokość | 187 mm |
| Średnica piasty | 89 mm |
| Wykonanie | 4f |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
