Koło pasowe zębate HTD do piasty wymiennej Optibelt TB 34 8M 30
ZRS HTD tarcze zębate do tulei stożkowej
Zobacz informacje techniczneReferencje
Optibelt:TB 34 8M 30
Rubix:251095
Producent:1689643
EAN:4014486230574



Szczegóły produktu : TB 34-8M-30 Koło pasowe
Koła pasowe HTD do tulei stożkowych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 770 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Liczba zębów | 34 |
| Szerokość pasa | 30 mm |
| Tuleja stożkowa | 1615 |
| Materiał | żeliwo |
| Orientacyjna średnica | 86.58 mm |
| Całkowita szerokość | 38 mm |
| Średnica piasty | 38 mm |
| Wykonanie | 3f |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
