Koło pasowe zębate HTD do piasty wymiennej Optibelt TB 28 14M 85
ZRS HTD tarcze zębate do tulei stożkowej
Zobacz informacje techniczneReferencje
Optibelt:TB 28 14M 85
Rubix:215419
Producent:1777253
EAN:4014486238877



Szczegóły produktu : TB 28-14M-85 Koło pasowe
Koła pasowe HTD do tulei stożkowych
Koło pasowe zębate HTD do Taper-Buchsen
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2700 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Liczba zębów | 28 |
| Szerokość pasa | 85 mm |
| Tuleja stożkowa | 2517 |
| Materiał | żeliwo szare |
| Orientacyjna średnica | 124.78 mm |
| Całkowita szerokość | 102 mm |
| Średnica piasty | 45 mm |
| Wykonanie | 4f |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
