Koło zębate calowe do otworu cylindrycznego Optibelt 48 XH 300
ZRS do otworów cylindrycznych
Zobacz informacje techniczneReferencje
Optibelt:48 XH 300
Rubix:633180
Producent:1520221
EAN:4014486227246




Informacje techniczne
| Profil | xh |
|---|---|
| Liczba zębów | 48 |
| Szerokość pasa (cale) | 3 '' |
Szczegóły produktu : 48 XH 300 koło pasowe
Koła pasowe paska zębatego do zwykłego wytaczania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 22500 g |
|---|---|
| Profil | xh |
| Liczba zębów | 48 |
| Szerokość pasa (cale) | 3 '' |
| Materiał | żeliwo |
| Podziałka | 22.225 mm |
| Wykonanie | 10a |
| Efektywna średnica | 339.57 mm |
| Średnica zewn. | 336.78 mm |
| Całkowita szerokość | 92 mm |
| Gotowy otwór | 85 mm |
| Szerokość pasa | 3 '' |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4332,94 Netto
/ Sztuka
zł 5329,52 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie