Koło zębate calowe do otworu cylindrycznego Optibelt 40 XH 300
ZRS do otworów cylindrycznych
Zobacz informacje techniczneReferencje
Optibelt:40 XH 300
Rubix:633175
Producent:1734257
EAN:4014486227215




Informacje techniczne
| Profil | xh |
|---|---|
| Liczba zębów | 40 |
| Szerokość pasa (cale) | 3 '' |
Szczegóły produktu : 40 XH 300 koło pasowe
Koła pasowe paska zębatego do zwykłego wytaczania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 19900 g |
|---|---|
| Profil | xh |
| Liczba zębów | 40 |
| Szerokość pasa (cale) | 3 '' |
| Materiał | żeliwo szare |
| Podziałka | 22.225 mm |
| Wykonanie | 6cwf |
| Efektywna średnica | 282.98 mm |
| Średnica zewn. | 280.18 mm |
| Całkowita szerokość | 70 mm |
| Średnica piasty | 140 mm |
| Gotowy otwór | 80 mm |
| Szerokość pasa | 3 '' |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3759,58 Netto
/ Sztuka
zł 4624,28 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie