Koło zębate calowe do otworu cylindrycznego Optibelt 84 L 100
ZRS do otworów cylindrycznych
Zobacz informacje techniczneReferencje
Optibelt:84 L 100
Rubix:633027
Producent:1775038
EAN:4014486222098




Informacje techniczne
| Profil | l |
|---|---|
| Liczba zębów | 84 |
| Szerokość pasa (cale) | 1 '' |
Szczegóły produktu : 84 L 100 koło pasowe
Koła pasowe paska zębatego do zwykłego wytaczania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2700 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Liczba zębów | 84 |
| Szerokość pasa (cale) | 1 '' |
| Materiał | żeliwo |
| Podziałka | 9.525 mm |
| Wykonanie | 6a |
| Efektywna średnica | 2245.99 mm |
| Średnica zewn. | 253.92 mm |
| Całkowita szerokość | 35 mm |
| Średnica piasty | 75 mm |
| Gotowy otwór | 35 mm |
| Szerokość pasa | 1 '' |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie