Koło zębate calowe do otworu cylindrycznego Optibelt 24 H 200
ZRS do otworów cylindrycznych
Zobacz informacje techniczneReferencje
Optibelt:24 H 200
Rubix:203631
Producent:1700570
EAN:4014486219722




Informacje techniczne
| Profil | h |
|---|---|
| Liczba zębów | 24 |
| Szerokość pasa (cale) | 2 '' |
Szczegóły produktu : 24 H 200 Koło pasowe
Koła pasowe paska zębatego do zwykłego wytaczania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3400 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Liczba zębów | 24 |
| Szerokość pasa (cale) | 2 '' |
| Materiał | stal |
| Podziałka | 12.7 mm |
| Wykonanie | 6f |
| Efektywna średnica | 95.65 mm |
| Średnica zewn. | 103 mm |
| Całkowita szerokość | 68 mm |
| Średnica piasty | 75 mm |
| Gotowy otwór | 45 mm |
| Szerokość pasa | 50.8 '' |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie